Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock B760M Pro RS Intel B760 LGA 1700 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock B760M Pro RS Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asrock B760M Pro RS Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asrock B760M Pro RS Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asrock B760M Pro RS Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asrock B760M Pro RS Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asrock B760M Pro RS Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111121598
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     B760M-PRO-RS
EAN/GTIN:
     4710483942723
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel B760
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
244 mm
BIOS
BIOS-Typ
EFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten
1
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Line-in
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8125-BG
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
192 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, intel mainboard, ddr5 mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,29*
€ 188,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.