Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL V3H4X Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL V3H4X Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz
DELL V3H4X Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111108866
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-V3H4X
EAN/GTIN:
     5397184755648
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
Laptop
Speicherspannung
1.1 V
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram dell, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,07*
€ 390,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,71*
€ 386,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,32*
€ 376,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,13*
€ 370,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,33*
€ 338,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.