Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-66603 Herst.-Nr.: 95613 EAN/GTIN: 4040849956133 |
| |
|
| | |
| Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.5 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 25 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Kabelschirmung | F/UTP (FTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabelform | Rund | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet | | AWG Kabelgröße | 26/7 | | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Frequenz | 100 MHz | | Biegeradius (min.) | 46.4 mm | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 4,81* | € 7,23* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 5,91* | € 8,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 9,80* | ab € 6,35* | € 9,20* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,18* | € 12,57* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,65* | € 21,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|