Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-66567 Herst.-Nr.: 95576 EAN/GTIN: 4040849955761 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 65 °C | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Blau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupfer | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | AWG Kabelgröße | 28/7 | | Frequenz | 250 MHz | | Biegeradius (min.) | 48 mm | | Power over Ethernet (PoE) | Ja | | Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | PoE+ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,13* | € 1,80* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 9,80* | ab € 1,36* | € 2,15* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,48* | € 2,34* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,66* | € 2,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,31* | € 3,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|