Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95532 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95532 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay 95532 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay 95532 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11094185
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95532
EAN/GTIN:
     4040849955327
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Biegeradius (min.)
46.4 mm
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.