| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-11094127 Herst.-Nr.: 95474 EAN/GTIN: 4040849954740 |
| |
|
| | |
| - Doppelt geschirmtes Twisted Pair Kabel - PIMF (Paare in Metal Folie) - Paarfolge nach EIA/TIA 568 - mit angespritzter Knickschutztülle - Längenangabe auf der Tülle - mit vergoldeten Kontaktflächen - Slimline Knickschutztülle, geeig
Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grün | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | AWG Kabelgröße | 27/7 | | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Biegeradius (min.) | 48 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |