Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial CP2K16G4DFRA32A Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial CP2K16G4DFRA32A Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Crucial CP2K16G4DFRA32A Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110498480
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CP2K16G4DFRA32A
EAN/GTIN:
     649528937780
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
desktop-pc-speicher 32gb
desktop pc speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
22
Speicherspannung
1.2 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Kühlung
Kühlkörper
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram ballistix, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.