Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact NBC-R4ACS/20.0-93B/R4ACS Netzwerkkabel Grün 20 m Cat5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact NBC-R4ACS/20.0-93B/R4ACS Netzwerkkabel Grün 20 m Cat5
Phoenix Contact NBC-R4ACS/20.0-93B/R4ACS Netzwerkkabel Grün 20 m Cat5
Phoenix Contact NBC-R4ACS/20.0-93B/R4ACS Netzwerkkabel Grün 20 m Cat5
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110384248
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1113327
EAN/GTIN:
     4063151036041
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 20 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Kabelabgang: gerade, PROFINET

Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat5
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
AWG Kabelgröße
22
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE++ (4PPoE)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.