Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX046038R9999 Industrielles Profil Fest


Menge:  Box  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX046038R9999 Industrielles Profil Fest
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX046038R9999 Industrielles Profil Fest
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110148869
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX046038R9999
EAN/GTIN:
     4011617460381
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
profilschiene
Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Struktur
Fest
Form
Rechteckig
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Profillänge
825 mm
Profilbreite
825 mm
Profilhöhe
18 mm
Gewicht
807 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 21,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 28,29*
€ 33,67
pro Box
ab 2 Boxen
€ 27,95*
€ 33,26
pro Box
ab 5 Boxen
€ 26,63*
€ 31,69
pro Box
ab 10 Boxen
€ 25,58*
€ 30,44
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,84*
€ 29,56
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 21,01*
€ 25,00
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.