Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMK32GX5M2B6400C36 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 6400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B6400C36 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B6400C36 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B6400C36 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B6400C36 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 6400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110106354
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK48GX5M2B6400C36
EAN/GTIN:
     840006667216
Suchbegriffe:
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
desktop-pc-speicher corsair
desktop pc speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
48 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 24 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6400 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
36
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Kühlung
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,26*
€ 224,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,13*
€ 220,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.