Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biostar B550MH 3.0 Motherboard AMD B550 Socket AM4 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biostar B550MH 3.0 Motherboard AMD B550 Socket AM4 micro ATX
Biostar B550MH 3.0 Motherboard AMD B550 Socket AM4 micro ATX
Biostar B550MH 3.0 Motherboard AMD B550 Socket AM4 micro ATX
Biostar B550MH 3.0 Motherboard AMD B550 Socket AM4 micro ATX
Biostar B550MH 3.0 Motherboard AMD B550 Socket AM4 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110071365
Hersteller:
     Biostar
Herst.-Nr.:
     B550MH 3.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Socket AM4
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Grafik
HDCP
Ja
DirectX-Version
12.0
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B550
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC887
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
4
Audio-Anschluss
Ja
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2667,2933,3200,3600,3800,4000,4400,4600,4933 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
8GB, 16GB, 32GB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.