Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 19638 Aktenordner Polypropylen (PP) Pink A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 19638 Aktenordner Polypropylen (PP) Pink A4
HERMA 19638 Aktenordner Polypropylen (PP) Pink A4
HERMA 19638 Aktenordner Polypropylen (PP) Pink A4
HERMA 19638 Aktenordner Polypropylen (PP) Pink A4
HERMA 19638 Aktenordner Polypropylen (PP) Pink A4
HERMA 19638 Aktenordner Polypropylen (PP) Pink A4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109794736
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19638
EAN/GTIN:
     4008705196383
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
In der Schule, im Büro oder zu Hause, der HERMA Schnellhefter in Neonpink ist überall ein nützlicher Helfer. Mit diesem halbdurchsichtigen Hefter können lose Blätter im DIN A4 Format mit Standardlochung schnell und einfach abgeheftet oder verstaut werden. Durch die durchsichtige Vorderseite des Schnellhefters kann man sofort erkennen, welche Materialien sich darin befinden. Leuchtende Farbe, robustes Material und komfortabel in der Handhabung – das sind die Schnellhefter von HERMA.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Pink
Ausrichtung
Porträt
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
310 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.