Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte A620M GAMING X Motherboard AMD A620 Sockel AM5 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte A620M GAMING X Motherboard AMD A620 Sockel AM5 micro ATX
Gigabyte A620M GAMING X Motherboard AMD A620 Sockel AM5 micro ATX
Gigabyte A620M GAMING X Motherboard AMD A620 Sockel AM5 micro ATX
Gigabyte A620M GAMING X Motherboard AMD A620 Sockel AM5 micro ATX
Gigabyte A620M GAMING X Motherboard AMD A620 Sockel AM5 micro ATX
Gigabyte A620M GAMING X Motherboard AMD A620 Sockel AM5 micro ATX
Gigabyte A620M GAMING X Motherboard AMD A620 Sockel AM5 micro ATX
Artikel-Nr.:
     1817-207420
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     A620M GAMING X
EAN/GTIN:
     4719331854096
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM5
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Sockel AM5
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
192 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
DirectX-Version
12.0
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Norton Internet Security
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD A620
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Produktfarbe
Braun
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
5.0
Clear CMOS-Jumper
Ja
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.7
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Akku/Batterie
Batteriegewicht
3 g
Lithiumgewicht pro Akku
0.07 g
Anzahl Batteriezellen
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Akku-/Batterietyp
CR2032
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
5
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
268 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
892 g
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
192 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6800,7000,7200,7600,7800,8000 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
8000 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
35 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
4
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
TPM-Anschluss
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
3
Mikrofon-Eingang
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
29
pro Stück
€ 4,50*
ab € 98,39*
€ 124,84*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 99,18*
€ 124,87*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,92*
€ 125,19*
2 Tage
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 99,48*
€ 126,22*
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,17*
€ 129,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.