Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerColor Hellhound RX 7900 XTX 24G-L/OC/WHITE AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerColor Hellhound RX 7900 XTX 24G-L/OC/WHITE AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
PowerColor Hellhound RX 7900 XTX 24G-L/OC/WHITE AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
PowerColor Hellhound RX 7900 XTX 24G-L/OC/WHITE AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
PowerColor Hellhound RX 7900 XTX 24G-L/OC/WHITE AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
PowerColor Hellhound RX 7900 XTX 24G-L/OC/WHITE AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
PowerColor Hellhound RX 7900 XTX 24G-L/OC/WHITE AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
PowerColor Hellhound RX 7900 XTX 24G-L/OC/WHITE AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
PowerColor Hellhound RX 7900 XTX 24G-L/OC/WHITE AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109780331
Hersteller:
     PowerColor
Herst.-Nr.:
     RX7900XTX 24G-L/OC/WHITE
EAN/GTIN:
     4713436174783
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
338 mm
Höhe
147 mm
Breite
62 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
24 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
384 Bit
Anzahl der Anschlussleitungen
8
Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 7900 XTX
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus)
2525 MHz
Streamprozessoren
6144
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11
Energie
Min. Systemstromversogung
800 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
AMD FreeSync
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Weiß
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
2.1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, powercolor radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 902,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,64*
€ 1.183,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,27*
€ 1.181,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,95*
€ 1.143,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,49*
€ 1.116,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,57*
€ 1.074,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.