Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK RJ45 Modularer Stecker Cat.6A für Slim und Flachbandkabel 100er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK RJ45 Modularer Stecker Cat.6A für Slim und Flachbandkabel 100er Set
DeLOCK RJ45 Modularer Stecker Cat.6A für Slim und Flachbandkabel 100er Set
DeLOCK RJ45 Modularer Stecker Cat.6A für Slim und Flachbandkabel 100er Set
DeLOCK RJ45 Modularer Stecker Cat.6A für Slim und Flachbandkabel 100er Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109649391
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     67019
EAN/GTIN:
     4043619670192
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Kurzbeschreibung Dieses hochwertige RJ45 Stecker Set von Delock beinhaltet RJ45 Stecker mit Einfädelhilfe, um Slim und Flachbandkabel mit 32 AWG optimal zu konfektionieren. Mit Einfädelhilfe Mit der im Lieferumfang enthaltenen Einfädelhilfe lässt sich der RJ45 Stecker einfach montieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Tiefe
13.7 mm
Höhe
11.7 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Material
Polycarbonat (PC)
Kabelstandard
Cat6a
AWG Kabelgröße
32
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.