Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA AD5U560032G-S Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA AD5U560032G-S Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 5600 MHz
ADATA AD5U560032G-S Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109626787
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AD5U560032G-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
DDR5 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Höhere Frequenzen
DDR5-5600 U-DIMM liefert beeindruckende Frequenzen von bis zu 5600 MHz, was eine erhebliche Steigerung im Vergleich zur max. Frequenz von DDR4-Modulen ist (3200 MHz).

Höhere Energieeffizienz
Dieses Speichermodul der nächsten Generation arbeitet bei nur 1,1 V, ist damit um 8 % energieeffizienter als DDR4. Darüber hinaus verfügt es über einen integrierten Energiemanagement-IC (PMIC) für eine stabilere Stromversorgung.

Verbesserte Stabilität
Mit Error Correcting Code (ECC) kann dieses Modul Fehler automatisch in Echtzeit korrigieren. Neben der deutlichen Reduzierung der Belastung von CPU-Berechnungen verbessert dies auch die Stabilität und Zuverlässigkeit für Computer der Unternehmensklasse.

Kurztipps: DDR5 vs. DDR4 - Aussehen
DDR5-U-DIMM-Module haben dieselben Abmessungen und dieselbe Anzahl Kontakte wie DDR4-Module. Der offensichtlichste Unterschied ist die Position der Kerbe, die ein falsches Einsetzen verunmöglicht. Zudem integriert DDR5 I/O-Widerstände mit CMD/ADD-Widerständen. Zudem verfügen DDR5-Module über ein saubereres Aussehen als DDR4-Module. Und Sie können einen PMIC in der Mitte sehen.

Kurztipps: DDR5 vs. DDR4 - Chiparchitektur
DDR5-Module bieten zweimal mehr Kapazität als DDR4 durch Integration von mehr Bänken und Bankgruppen. Darüber hinaus werden Burst-Länge und Prefetch verdoppelt, was die Anzahl Datenschreibvorgänge und die Menge der nach vorne gebrachten Daten erhöht. Und zur Gewährleistung der Datenintegrität verfügen sie über Error-Correcting-Code- (ECC) Technologie.

Kurztipps: DDR5 vs. DDR4 - Leistung
The biggest change is that bandwidth and frequency are significantly higher. The ADATA DDR5 memory modules deliver frequencies of up to 4800MHz and feature bandwidth of 38.4GB/s, which is 50% higher than the DDR4-3200. The maximum frequency is increased 1.63 times compared to DDR4.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
46
Speicherspannung
1.1 V
Modulkonfiguration
2048M x 8
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
9 mm
Paketgewicht
26.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, 32gb ram ecc, ddr5 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.