Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 96527 Einwegmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 96527 Einwegmesser
Papstar 96527 Einwegmesser
Papstar 96527 Einwegmesser
Papstar 96527 Einwegmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109474744
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     96527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bambus Messer
Einwegmesser
Holzmesser
Messer (Einweg)
  • Länge: 19,7 cm - extra stabil - Material: Polypropylen und pflanzenbasierter Kunststoff - mehrfach verwendbar (max. 125x) - im praktischen Spenderkarton - 100 % recyclebar - spülmaschinengeeignet bis max. 65 °C - für Speisen bis max. 100 °C
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
197 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.