Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europel 350105 Schreibtischablage Polystyrene Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Europel 350105 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Europel 350105 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Europel 350105 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Europel 350105 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108952568
Hersteller:
     Europel
Herst.-Nr.:
     350105
EAN/GTIN:
     8713931301055
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Trennelement
Ja
Anzahl der Teiler
2
Maximale Kapazität
31 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
123 x 199 x 108 mm
Breite
123 mm
Länge (mm)
108 mm
Höhe
199 mm
Gewicht
230 g
Innenmaße (B x T x H)
107 x 164 x 31 mm
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
235 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Europel
350102
ab € 7,96*
Sonstiges
EUROPEL
350106
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.