Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Prospektständer
>
Tischprospekthalter
>
Artikel
Europel 350106 Zeichenhalter und Informationsstand Brochure holder A4 Polystyrene Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-120909505
Hersteller:
Europel
Herst.-Nr.:
350106
EAN/GTIN:
8713931301062
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Brochure holder
Format
A4
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Ausrichtung
Senkrecht
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Paketgewicht
840 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
228 mm
Gewicht
830 g
... >
Präsentations-Materialien
>
Ausstellungsmöbel
>
Zeichenhalter und Informationsstände
Weitere Suchbegriffe:
Prospektspender
,
Prospektständer
,
Tischprospekthalter
,
Tischprospektständer
,
tischprospekthalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Europel 350102 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Europel
350102
€ 14,46*
Sonstiges
Europel 350105 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Europel
350105
€ 12,88*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.