Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 90L5HTUKD Projektionsfernseher Schwarz, Dunkles Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 90L5HTUKD Projektionsfernseher Schwarz, Dunkles Grau
Hisense 90L5HTUKD Projektionsfernseher Schwarz, Dunkles Grau
Hisense 90L5HTUKD Projektionsfernseher Schwarz, Dunkles Grau
Hisense 90L5HTUKD Projektionsfernseher Schwarz, Dunkles Grau
Hisense 90L5HTUKD Projektionsfernseher Schwarz, Dunkles Grau
Hisense 90L5HTUKD Projektionsfernseher Schwarz, Dunkles Grau
Hisense 90L5HTUKD Projektionsfernseher Schwarz, Dunkles Grau
Hisense 90L5HTUKD Projektionsfernseher Schwarz, Dunkles Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109449959
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     90L5HTUKD
EAN/GTIN:
     6942147487600
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
2.0/2.1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Merkmale
Projektor Typ
Vorderseite
Produktfarbe
Schwarz, Dunkles Grau
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube
Unterstützte Videoformate
3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, OGM, VOB, WEBM, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, WAV, WMA, WMV
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG, WEBP
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
30 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Equalizer
Ja
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
300 W
AC Eingangsspannung
120 - 240 V
Video
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
2029 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
1157 mm
Gewicht
19400 g
Verpackungsbreite
1570 mm
Verpackungstiefe
547 mm
Verpackungshöhe
465 mm
Paketgewicht
42000 g
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
90 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmdiagonale (cm)
228.6 cm
Netzwerk
Smart-TV
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Technische Details
Kammfilter
3D
Geräuschunterdrückung
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Projektor
Kontrastverhältnis
3000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Objektiv
Projektionsverhältnis
0.22
TV-Tuner
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Weitere Suchbegriffe: Full HD Beamer, FullHD Beamer, beamer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.163,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.163,51*
€ 2.574,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.154,66*
€ 2.564,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.108,71*
€ 2.509,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.082,33*
€ 2.477,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.050,37*
€ 2.439,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.