Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 173072 cutlery polisher part/accessory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 173072 cutlery polisher part/accessory
Bartscher 173072 cutlery polisher part/accessory
Bartscher 173072 cutlery polisher part/accessory
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109424962
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     173072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
klarspüler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
297 mm
Gewicht
10000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.