Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwarzkopf Schauma Color Glanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwarzkopf Schauma Color Glanz
Schwarzkopf Schauma Color Glanz
Schwarzkopf Schauma Color Glanz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109424784
Hersteller:
     Schwarzkopf
Herst.-Nr.:
     4015100719116
EAN/GTIN:
     4015100719116
Suchbegriffe:
Haarschampoo
Haarshampoo
Haarwäsche
Shampoo (Haarpflege)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Frauen
Produkttyp
Shampoo
Geeignet für Haartypen
Gefärbtes Haar
Geeignet für Haarfarbe
Alle Farben
Volumen (ml)
400 ml
Shampoo-Effekt
Farbschutz
Spendertyp
Flasche
Nicht an Tieren getestet
Ja
Geeignet für Vegetarier
Ja
Inhaltsstoffe
Aqua (Water, Eau)*Sodium Laureth Sulfate*Cocamidopropyl Betaine*Sodium Chloride*Punica Granatum Fruit Extract*Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil*Benzophenone-4*Disodium Cocoamphodiacetate*Sodium Benzoate*Citric Acid*PEG-7 Glyceryl Cocoate*Cocamide MEA*Dimethicone*Parfum (Fragrance)*PEG-40 Hydrogenated Castor Oil*Glycol Distearate*Laureth-4*Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride*Propylene Glycol*Hydrogenated Castor Oil*Sodium Hydroxide*PEG-120 Methyl Glucose Dioleate*Laureth-23*Sodium Salicylate*Benzyl Alcohol
Anwendung
Sanft im feuchten Haar verteilen und kurz einwirken lassen. Nicht vergessen, dabei den Wasserhahn zuzudrehen, um Wasser zu sparen. Dann gründlich ausspülen.
Weitere Suchbegriffe: haarschampoo schwarzkopf, haarshampoo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.