Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 100L9HD Projektionsfernseher Ultra-Short-Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 100L9HD Projektionsfernseher Ultra-Short-Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Hisense 100L9HD Projektionsfernseher Ultra-Short-Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109411497
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     100L9HD
EAN/GTIN:
     6942147487921
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0/2.1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Weitere Anschlüsse
USB 3.0 x1 S/PDIF Out
Merkmale
Projektor Typ
Vorderseite
Produkttyp
Ultra-Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Schwarz
Geräuschpegel
32 dB
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Augenschutz
Ja
Zeitverschiebung
Ja
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Hotelmodus
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA U
Version des Betriebsystems
VIDAA U6
Video-Apps
Netflix, YouTube
Unterstützte Videoformate
3GP, AVI, FLV, MP4, MPEG, MPG, OGM, VOB, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, WAV, WMA, WMV
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, MPO, PNG, WEBP
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
40 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Equalizer
Ja
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
300 W
AC Eingangsspannung
120 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Video-Farbmodi
Kino, Spiel, Sport
Farbtiefe
10 Bit
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Tiefe
346 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
11200 g
Verpackungsbreite
751 mm
Verpackungstiefe
478 mm
Verpackungshöhe
305 mm
Paketgewicht
15000 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
25000 h
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
100 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
Farbraumstandard
NTSC
Netzwerk
Smart-TV
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Internet-TV
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.2
Technische Details
Kammfilter
3D
Geräuschunterdrückung
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Projektor
Projektorhelligkeit
3000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis
1000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
75 - 100 "
Smart Projektor
Ja
Matrix typ
DMD
Objektiv
Projektionsverhältnis
0.25
TV-Tuner
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.187,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.345,56*
€ 3.981,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.301,01*
€ 3.928,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.229,58*
€ 3.843,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.199,43*
€ 3.807,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.187,70*
€ 3.793,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.