Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Deecos S mini Schienenlichtschranke LED 29 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Deecos S mini Schienenlichtschranke LED 29 W
RZB Deecos S mini Schienenlichtschranke LED 29 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109406835
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742208.004.2.76
EAN/GTIN:
     4051859821441
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Lichtmanagement
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Silber
Deckenform
Zylinder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Gewicht und Abmessungen
Höhe
214 mm
Durchmesser
87 mm
Gewicht
1150 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
29 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2700 lm
Strahlungswinkel
44 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
93 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
18 A
Einschaltzeit
250 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 197,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,37*
€ 234,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,32*
€ 233,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982370.000
€ 8,05*
Zubehör
RZB Leuchten
982647.002
€ 59,05*
Zubehör
RZB Leuchten
982648.002
€ 59,21*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.043
€ 35,07*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.033
€ 35,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.