Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Arline Schienenlichtschranke LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Arline Schienenlichtschranke LED
RZB Arline Schienenlichtschranke LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109403213
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742189.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Anbaustrahler in modernem, flachem Design. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.
Im Adapter integriertes Track-In Betriebsgerät.
356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Dekorring aus Kunststoff, werkzeuglos wechselbar. Linsenoptik Kunststoff (PMMA), wechselbar. Linsentechnologie für beste Homogenität des Lichtkegels. Lichtverteilung breitstrahlend. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. MultiLumen - Leuchtenlichtstrom ist in 2 Stufen am Adapter einstellbar. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. Betriebsgerät im Adapter integriert. Zubehör: Wechsel-Linsenoptik, Dekorringe.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Durchmesser
120 mm
Gewicht
615 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
20 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
2100 lm
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
102 lm/W
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
9.5 A
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982844.005
€ 3,71*
Zubehör
RZB Leuchten
982843.000
€ 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.