Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 2956041 Grill zur gewerblichen Nutzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 2956041 Grill zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 2956041 Grill zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 2956041 Grill zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 2956041 Grill zur gewerblichen Nutzung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109266313
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2956041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kippbratpfanne
kippbratpfanne gas
kippbratpfanne
bartscher kippbratpfanne
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
300 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
161906 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.032,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.382,97*
€ 7.595,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.262,10*
€ 7.451,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.103,03*
€ 7.262,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.043,91*
€ 7.192,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.032,41*
€ 7.178,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.