Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS75230-BR Netzwerkkabel Braun 30 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS75230-BR Netzwerkkabel Braun 30 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
shiverpeaks BS75230-BR Netzwerkkabel Braun 30 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109250977
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75230-BR
EAN/GTIN:
     4017538097040
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Patchkabel cat. 5e SF/UTP braun 30m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
30 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Braun
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.