Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS75211-1.5B Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS75211-1.5B Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
shiverpeaks BS75211-1.5B Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109247769
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75211-1.5B
EAN/GTIN:
     4017538096401
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Patchkabel cat. 5e SF/UTP blau 1,5m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.