Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50797 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50797 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Qoltec 50797 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109077557
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50797
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
220 - 240 V
Maximale Eingangsleistung
60 W
Ausgangsstrom
5 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.16 m
Breite
130 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
352 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
58 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.