Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock H610M-ITX/EDP Intel H610 LGA 1700 mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock H610M-ITX/EDP Intel H610 LGA 1700 mini ITX
Asrock H610M-ITX/EDP Intel H610 LGA 1700 mini ITX
Asrock H610M-ITX/EDP Intel H610 LGA 1700 mini ITX
Asrock H610M-ITX/EDP Intel H610 LGA 1700 mini ITX
Asrock H610M-ITX/EDP Intel H610 LGA 1700 mini ITX
Asrock H610M-ITX/EDP Intel H610 LGA 1700 mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108983165
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBJK0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483939983
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel H610
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
6.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Line-in
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I219-V
Wake-on-LAN bereit
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mini itx mainboard asrock, intel mainboard, mini-itx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.