Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trisa Electronics Just cook Edelstahl Arbeitsplatte 30 cm Versiegelte Platte 1 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trisa Electronics Just cook Edelstahl Arbeitsplatte 30 cm Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Trisa Electronics Just cook Edelstahl Arbeitsplatte 30 cm Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Trisa Electronics Just cook Edelstahl Arbeitsplatte 30 cm Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108961085
Hersteller:
     Trisa Electronics
Herst.-Nr.:
     7758.7597
EAN/GTIN:
     7640139992963
Suchbegriffe:
Kochplatte
Kochtafel
kochplatte 1500w
kochplatte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorne rechts
Anzeige eingeschaltets Kochfeld
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Größe der Kochfeldbreite
30 cm
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
185 mm
Leistung Kochzone 1
1500 W
Bedienfeld Farbe
Silber
Drehknöpfe Farbe
Schwarz
Leistungen
Stufenloser Temperaturregler
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
2300 g
Kabellänge
0.95 m
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.