Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FT2U100 Glasfaserkabel 100 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FT2U100 Glasfaserkabel 100 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT2U100 Glasfaserkabel 100 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT2U100 Glasfaserkabel 100 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT2U100 Glasfaserkabel 100 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT2U100 Glasfaserkabel 100 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT2U100 Glasfaserkabel 100 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108800000
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FT2U100
EAN/GTIN:
     4052792067224
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5740 g
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabeltyp
U-DQ(ZN) BH
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
UPC
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,03*
€ 429,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,30*
€ 425,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,29*
€ 408,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,80*
€ 396,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,39*
€ 363,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.