Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FT2U160 Glasfaserkabel 160 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FT2U160 Glasfaserkabel 160 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT2U160 Glasfaserkabel 160 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT2U160 Glasfaserkabel 160 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT2U160 Glasfaserkabel 160 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT2U160 Glasfaserkabel 160 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT2U160 Glasfaserkabel 160 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108799999
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FT2U160
EAN/GTIN:
     4052792067255
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8400 g
Merkmale
Kabellänge
160 m
Kabeltyp
U-DQ(ZN) BH
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
UPC
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 447,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,68*
€ 623,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,64*
€ 617,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,22*
€ 591,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,27*
€ 573,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,86*
€ 532,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.