Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FT1U120 Glasfaserkabel 120 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FT1U120 Glasfaserkabel 120 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT1U120 Glasfaserkabel 120 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT1U120 Glasfaserkabel 120 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT1U120 Glasfaserkabel 120 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT1U120 Glasfaserkabel 120 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT1U120 Glasfaserkabel 120 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108799998
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FT1U120
EAN/GTIN:
     4052792067088
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
63000 g
Merkmale
Kabellänge
120 m
Kabeltyp
U-DQ(ZN) BH
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
UPC
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,25*
€ 309,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,85*
€ 305,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,52*
€ 292,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,63*
€ 283,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.