Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FT1U100 Glasfaserkabel 100 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FT1U100 Glasfaserkabel 100 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT1U100 Glasfaserkabel 100 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT1U100 Glasfaserkabel 100 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT1U100 Glasfaserkabel 100 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT1U100 Glasfaserkabel 100 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
LogiLink FT1U100 Glasfaserkabel 100 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108799995
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FT1U100
EAN/GTIN:
     4052792067071
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5680 g
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabeltyp
U-DQ(ZN) BH
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
UPC
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,20*
€ 266,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,37*
€ 251,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,58*
€ 243,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.