Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec X400-10 M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec X400-10 M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Emtec X400-10 M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Emtec X400-10 M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Emtec X400-10 M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Emtec X400-10 M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108794685
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECSSD4TX410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
4000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Komponente für
Spielekonsole
Lesegeschwindigkeit
7400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
7000 MB/s
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
7400 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
7000 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
TBW-Bewertung
1400
Kompatible Produkte
PlayStation 5
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,18*
€ 357,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,73*
€ 349,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,74*
€ 334,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,12*
€ 322,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,10*
€ 301,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.