Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI GAMING Radeon RX 7900 XT TRIO CLASSIC 20G AMD 20 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI GAMING Radeon RX 7900 XT TRIO CLASSIC 20G AMD 20 GB GDDR6
MSI GAMING Radeon RX 7900 XT TRIO CLASSIC 20G AMD 20 GB GDDR6
MSI GAMING Radeon RX 7900 XT TRIO CLASSIC 20G AMD 20 GB GDDR6
MSI GAMING Radeon RX 7900 XT TRIO CLASSIC 20G AMD 20 GB GDDR6
MSI GAMING Radeon RX 7900 XT TRIO CLASSIC 20G AMD 20 GB GDDR6
MSI GAMING Radeon RX 7900 XT TRIO CLASSIC 20G AMD 20 GB GDDR6
MSI GAMING Radeon RX 7900 XT TRIO CLASSIC 20G AMD 20 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108727923
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     RADEON RX 7900 XT GAMING TRIO CLASSIC 20G
EAN/GTIN:
     4711377061056
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1618 g
Tiefe
325 mm
Höhe
141 mm
Breite
56 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2348 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
20 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
320 Bit
Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 7900 XT
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2400 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus)
2000 MHz
Streamprozessoren
5376
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
750 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
315 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
3x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
AMD FreeSync
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
MSI Tri Frozr 2
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
2.1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, msi radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 798,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,33*
€ 1.049,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,87*
€ 1.047,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,22*
€ 1.026,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,40*
€ 1.000,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,62*
€ 950,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.