Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66077 Schalttafelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66077 Schalttafelzubehör
DeLOCK 66077 Schalttafelzubehör
DeLOCK 66077 Schalttafelzubehör
DeLOCK 66077 Schalttafelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108534987
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66077
EAN/GTIN:
     4043619660773
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 16 port
patchpanel
delock patchpanel
Dieses Panel von Delock eignet sich zur Montage von Adaptern mit Schraubanschluss und zum Einbau in einem 19″ Netzwerkschrank.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Anzahl Anschlüsse
16
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.