Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85934 Glasfaserkabel 40 m 2x SC G.657.A1 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85934 Glasfaserkabel 40 m 2x SC G.657.A1 Weiß
DeLOCK 85934 Glasfaserkabel 40 m 2x SC G.657.A1 Weiß
DeLOCK 85934 Glasfaserkabel 40 m 2x SC G.657.A1 Weiß
DeLOCK 85934 Glasfaserkabel 40 m 2x SC G.657.A1 Weiß
DeLOCK 85934 Glasfaserkabel 40 m 2x SC G.657.A1 Weiß
DeLOCK 85934 Glasfaserkabel 40 m 2x SC G.657.A1 Weiß
DeLOCK 85934 Glasfaserkabel 40 m 2x SC G.657.A1 Weiß
DeLOCK 85934 Glasfaserkabel 40 m 2x SC G.657.A1 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108169149
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85934
EAN/GTIN:
     4043619859344
Suchbegriffe:
LWL Dose
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Dieses vorkonfektionierte FTTH Anschlussset von Delock eignet sich ideal für den schnellen und sicheren Aufbau des Glasfasernetzes in Gebäuden.

Anschlussdose zur Wand- und Hutschienenmontage
Die Anschlussdose hat Montageöffnungen zur Befestigung in Unterputz- und Hohlwanddosen. Durch die integrierten Clips ist die Montage auf eine 35 mm Hutschiene sowohl horizontal als auch vertikal möglich.

Mit FTTH Verlegekabel
Das Verlegekabel befindet sich auf einer Spule in einer Kartonbox und die Kabel sind bereits in der Dose anschlussfertig montiert. Beim geschlossenen Karton lassen sich somit die Kabel leicht herausziehen und bis zum Hausverteiler verlegen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Merkmale
Kabellänge
40 m
Lichtleitertyp
G.657.A1
Anschluss 1
2x SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
APC
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.