|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-108042783 Herst.-Nr.: S217347V2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 3.8 mm | Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | U/FTP (STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Rot |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Mantelmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH), Thermoplastisches Elastomer (TPE) |  | Kabelform | Rund |  | Kabeltyp | Durchlaufendes Kabel |  | Kabel-Klasse | Ea |  | AWG Kabelgröße | 32 |  | Frequenz | 500 MHz |  | Feuerbeständig | Ja |  | Zertifizierung | ISO/IEC, EIA/TIA | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |