Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GREEN 21.44.3920 Netzwerkkabel Gelb 0,15 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GREEN 21.44.3920 Netzwerkkabel Gelb 0,15 m Cat6a U/UTP (UTP)
ROLINE GREEN 21.44.3920 Netzwerkkabel Gelb 0,15 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107957365
Hersteller:
     ROLINE GREEN
Herst.-Nr.:
     21.44.3920
EAN/GTIN:
     7630049683891
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.9 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
15 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabel-Klasse
Ea
AWG Kabelgröße
32
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.