Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GREEN 21.44.3936 Netzwerkkabel Grün 3 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GREEN 21.44.3936 Netzwerkkabel Grün 3 m Cat6a U/UTP (UTP)
ROLINE GREEN 21.44.3936 Netzwerkkabel Grün 3 m Cat6a U/UTP (UTP)
ROLINE GREEN 21.44.3936 Netzwerkkabel Grün 3 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107957363
Hersteller:
     ROLINE GREEN
Herst.-Nr.:
     21.44.3936
EAN/GTIN:
     7630049684034
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
42.1 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
480 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabel-Klasse
Ea
Geformter Kabelschuh
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.