Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisner KS-KKW2015 Koaxialkabel 1,5 m IEC IEC-W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisner KS-KKW2015 Koaxialkabel 1,5 m IEC IEC-W Weiß
Preisner KS-KKW2015 Koaxialkabel 1,5 m IEC IEC-W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-10790404
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     KS-KKW2015
EAN/GTIN:
     4031136022228
Suchbegriffe:
Antennenstecker IEC
IEC Antennenstecker
Koax-IEC-Stecker
antennenstecker iec
Zur Verbindung zwischen Antennendose und Receiver / TV - Gerät / Radio Zur Verbindung von SAT - Receiver und TV - Gerät Hochwertige Ausführung : Innenleiter 1,0 mm, 3-fach geschirmt, Folie geklebt Geflecht: 24 x 7 x 0,10mm Im Polybeutel mit Reiter Schirmungsmaß: 120dB typ.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
IEC-W
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.