Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorsockel | LGA 1200 (Socket H5) |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x1-Slots | 1 |
| PCI-Express x16-Slots | 1 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Grafikkarte-Familie | Intel |
| Grafikkarte | HD Graphics |
| HDCP | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics |
Lieferumfang | Mitgelieferte Software | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
Merkmale | Komponente für | PC |
| Motherboardformfaktor | micro ATX |
| Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
| Motherboard Chipsatz | Intel H470 Express |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
| PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, Temperatur, Spannung |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 226 mm |
| Tiefe | 185 mm |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
| BIOS-Speichergröße | 128 Mbit |
| ACPI-Version | 5.0 |
| Desktop Management Interface (DMI) Version | 2.7 |
| Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.7 |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
| SATA Anschlüsse | 4 |
| Audio-Anschluss | Ja |
| Front Panel Audiostecker | Ja |
| Frontpanel-Stecker | Ja |
| ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
| Power Fan Connector | Ja |
| CPU Ventilatorstecker | Ja |
| Zahl der Chassisventilatorstecker | 2 |
| EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
| TPM-Anschluss | Ja |
| Parallel Verbinder | Ja |
| Serielle Port-Headers | 1 |
| 12-V-Stromanschluss | Ja |
| RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 3 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 4 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| ECC | Ja |
| Ohne ECC | Ja |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz |
| Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 3200 MHz |
| Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 8GB, 16GB, 32GB |
| Unbuffered Speicher | Ja |
| Maximaler RDIMM Speicher | 16 GB |