Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Power 2P-KCP548US8-16 Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Power 2P-KCP548US8-16 Speichermodul
2-Power 2P-KCP548US8-16 Speichermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107739635
Hersteller:
     2Power
Herst.-Nr.:
     2P-KCP548US8-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
17 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.