Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock B760M PG SONIC WIFI Motherboard Intel B760 LGA 1700 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock B760M PG SONIC WIFI Motherboard Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asrock B760M PG SONIC WIFI Motherboard Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asrock B760M PG SONIC WIFI Motherboard Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asrock B760M PG SONIC WIFI Motherboard Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asrock B760M PG SONIC WIFI Motherboard Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asrock B760M PG SONIC WIFI Motherboard Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asrock B760M PG SONIC WIFI Motherboard Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107722712
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     B760M PG SONIC WIFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x1-Steckplätze (Gen 4.x)
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel B760
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
244 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Chassis Intrusion Stecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Line-in
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Dragon RTL8125BG
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, intel mainboard, matx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,42*
€ 182,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.