Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC APCRBC177 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V 9 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC APCRBC177 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V 9 Ah
APC APCRBC177 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V 9 Ah
APC APCRBC177 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V 9 Ah
APC APCRBC177 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V 9 Ah
APC APCRBC177 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V 9 Ah
APC APCRBC177 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V 9 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107714055
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBC177
EAN/GTIN:
     731304428091
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5320 g
Breite
99 mm
Höhe
151 mm
Tiefe
132 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
24 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
9 Ah
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Quecksilber
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungsgewicht
23 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.