Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power XPOWER Zenith Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107548870
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP032GXLZU320BDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
ddr ram 32gb
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.35 V
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.4 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
38.5 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, WEEE
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.