|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-107509550 Herst.-Nr.: EY1B007 EAN/GTIN: 5903018664644 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 127 mm |  | Tiefe | 124 mm |  | Höhe | 277 mm | Energie | Energiequelle | USB | Leistungen | Produktfarbe | Weiß |  | Steuerung | Tasten, Drehregler |  | Plug | Ja |  | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |  | Befestigungstyp | Tisch |  | Kabellänge | 2.5 m |  | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Lieferumfang | Desktop-Ständer | Ja |  | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A | Mikrofon | Typ | PC-Mikrofon |  | Mikrofon-Frequenz | 30 - 18000 Hz |  | Bit-Rate | 24 Bit |  | Samplerate | 192 kHz |  | Mikrofon Stummschaltung | Ja |  | Mikrofonhalter | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |  | Geräteschnittstelle | USB |  | Kopfhörerausgang | Ja |  | USB Anschluss | Ja |  | USB-Stecker | USB Typ-C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |