|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-107509543 Herst.-Nr.: EY1B009 EAN/GTIN: 5903018665177 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 272 mm |  | Tiefe | 115 mm |  | Höhe | 610 mm | Energie | Energiequelle | USB | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Steuerung | Berührung |  | Plug | Ja |  | Befestigungstyp | Tisch |  | Kabellänge | 3 m |  | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Lieferumfang | Windschutzscheibe enthalten | Ja |  | Desktop-Ständer | Ja |  | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A |  | Schnellstartübersicht | Ja | Mikrofon | Typ | PC-Mikrofon |  | Mikrofon-Frequenz | 20 - 20000 Hz |  | Bit-Rate | 24 Bit |  | Samplerate | 96 kHz |  | Mikrofon Stummschaltung | Ja |  | Mikrofonhalter | Ja |  | Membranwerkstoff | Gold/Mylar |  | Durchmesser der Membrane | 20 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |  | Geräteschnittstelle | USB |  | Kopfhörerausgang | Ja |  | USB Anschluss | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |